OA札紙 無字

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(105枚) 注文コード24510273 品番28-960
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

お手持ちのパソコン&プリンタできれいな文字が印刷できるOA対応短冊。1シート3枚付。一度に3枚の短冊をプリントできます。マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。

材質上質紙(65g/m2) 質量(g)125 シートサイズ(mm)257×182 寸法(縦×横)(mm)(札紙)257×約61 紙厚(mm)0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
席札作成
有限会社慶弔中村屋 様 (飲食業)

用紙は3名づつでも良いが、テンプレートが三名分を繰り返し書き込むので面倒と感じました。2,30名分一気に打ち込めると良いです

対象商品:
24510273
2023-12-24
用途:
熨斗制作寺
飲食業

短冊型に使える物がこれしかないようなのでとても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする