超合金バイゴマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード24510380 品番90505
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

昭和の男の子たちの必修玩具「ベーゴマ」です!金属製で重厚まさに硬派な男のコマと呼べるでしょう!コマ上部のデザインは全6種。上手く廻すには少しテクニックが要りますがあきらめず何度もトライしてみてください。

セット内容ひも付き 柄アソート 本体サイズ(mm)【クリアケース】20×Φ38【ベイゴマ】Φ30×15 入数(個)20 適合年齢(歳)7歳以上 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする