ライトプレーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) 注文コード24510398 品番37005
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ゴム動力の組立ヒコーキです!昔懐かしの玩具、昔を思い浮かべながら子ども心にかえりましょう!子供から大人まで手軽に飛ばせるソフトグライダー!親子でも楽しく遊べます。ゴム動力付きの中型ソフトグライダーです。6種類のグライダーが入っています。

長さ(mm)【翼】410 寸法(mm)460×90×30 全長(mm)345 入数(個)12 適合年齢(歳)10歳以上 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする