曜日別特売
31-101 艶紙 10P ササガワ 24510772

艶紙 10P

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1冊(10枚)
注文コード
24510772
品番
31-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

表面につや出し加工を施した多用途紙です。表面が光沢のある紙(裏面は光沢無し白)なので、化粧箱やハリボテの表面加工に最適。貼り絵などの図画工作、教材用としてもご使用いただけます。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。

色
赤
材質
ミラーコート紙(78.7g/m2)
質量(g)
100
寸法(縦×横)(mm)
385×263
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24510772
2018-09-13
用途: 獅子頭のリニューアルに使用
有限会社吉田研磨工業 様

古くなり獅子頭を新調するときのかざりに使用
赤白のコントラストがとても美しく、発色も良いです。
屋外で演舞することもある獅子踊なので、耐久性も良さそうな
丈夫な紙質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする