水玉風船【台紙付】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30袋×1パック) 注文コード24511019 品番18723
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

つり下げ什器に、ヨーヨーにできる水玉風船が30袋付いているセットです!

寸法(mm)【本体】125×100×10【台紙】520×295×45 適合年齢(歳)6歳以上 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする