※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の たわし
八ツ矢工業の ナイロンたわし
マジカルナイロンたわし
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
20号
色
グリーン
注文コード
24511080
品番
12515
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
水ハネ防止バンド付。水切れが良く衛生的
用途
鍋、釜、ざるなどの洗浄に
材質
PP
色
グリーン
サイズ
20号
質量(g)
75
繰り返し・詰め替え
対応