※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジカルナイロンたわし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ30号 グリーン 注文コード24511098 品番12516
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

水ハネ防止バンド付。水切れが良く衛生的

用途鍋、釜、ざるなどの洗浄に 材質PP グリーン サイズ30号 質量(g)100 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする