※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の たわし
八ツ矢工業の ナイロンたわし
マジカルナイロンたわし
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
40号
色
ブルー
注文コード
24511125
品番
125171
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
水ハネ防止バンド付。水切れが良く衛生的
用途
鍋、釜、ざるなどの洗浄に
材質
PP
色
ブルー
サイズ
40号
質量(g)
130
繰り返し・詰め替え
対応