太陽パームたわし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24511159 品番 12540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

スタンダードなパームたわし

用途鍋、釜、食器、ざるなどの洗浄に 材質パーム サイズ12号 質量(g)45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする