※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の たわし
八ツ矢工業の パームたわし
太陽パームたわし
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24511168
品番
12545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
スタンダードなパームたわし
用途
鍋、釜、食器、ざるなどの洗浄に
材質
パーム
サイズ
20号
質量(g)
75
繰り返し・詰め替え
対応