試着用フェイスカバー 詰め替え用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) 注文コード24511174 品番32-8001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フィッティング時のお洋服汚れを防ぎます!生地の透過性が増し、装着時の圧迫感を軽減しました。従来のフェイスカバーにはなかったホルダーによって、お客様のお顔に優しくフィット。着るときだけでなく、脱ぐときもお洋服をしっかり守ります。もちろんお客様のお化粧や髪型も乱しません。ニット等かぶりもののご試着をお客様へこれまで以上に安心してお勧めいただけます。

材質PP不織布(12g/m2) 長さ(mm)420(ポケット部220) 高さ(mm)400 質量(g)740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする