カード立 トーメイ・ペット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法(縦×横)(mm)【カード】35×52 寸法(縦×横×奥行)(mm)38×53×20 注文コード24511192 品番34-3121
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

焼却しても有害ガスが出ない、地球にやさしいペット素材です!

材質ペット樹脂(1mm厚) サイズL型 質量(g)80 寸法(縦×横)(mm)【カード】35×52 寸法(縦×横×奥行)(mm)38×53×20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24511253
2020-04-03
用途:
商品のプライスを入れて商品の前に置いています。
サービス業

大きさも丁度よく、プライスを入れるのも簡単で角度も丁度よく、とっても満足しております。

対象商品:
24511192
2020-05-19
用途:
食札
医療・福祉・介護関連業

思っていたよりも小さかったので、大きいサイズを再注文しました。何かに再利用したいと思います。残念・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする