八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の たわし
八ツ矢工業の ナイロンたわし
マイクロメッシュたわし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24511290
品番
13050
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
超極細繊維で驚きの洗浄力。速乾性で衛生的です。普通のたわしでは洗いにくい場所が洗えます。
用途
食器、調理台、レンジの洗浄に。浴槽、浴室の洗浄に
材質
ポリエステル77%、ナイロン23%
質量(g)
20
サイズ(cm)
20×20
繰り返し・詰め替え
対応