POPプレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード24511314 品番37-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

POPが苦手なあなたもこれさえあれば、簡単に美しいPOPが作成できます!描くスペースにテンプレートを置き、枠に添って描くだけで、文字が手軽に描けます。細いフェルトペンでフチ取りし、太いフェルトペンで切れている部分はあとでつなぎます。中を塗りつぶします。テンプレートをずらせば、このようにも描けます。POPプレートの下部を手持ちの定規などで固定し、スライドさせながら描くと、文字の位置ズレもなく手軽にきれいな文字が描けます。

材質ポリプロピレン(0.75mm厚) 質量(g)90 タイプカタカナ 寸法(縦×横)(mm)103×297 文字高(mm)22〜38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24511296
2016-11-01
用途:
カーレースのゼッケン作製用に活用。

エントリーしているカーレースのカーナンバーが決定するのがレース直前のため、当日までに市販のゼッケンを購入するのが間に合わず困っている時にこの商品を知りました。別途カッティングシートを準備しておけば、直前にカーナンバーが決定してもこのテンプレートがあれば間に合います。商品自体に厚みがあるので型取りがしやすく使い勝手も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする