ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの フロアポップスタンド
フロアスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24511332
品番
37-236
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワンタッチジョインターだからスムーズに高さ調整ができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×1390
長さ(mm)
最短1390 最長2650
最大挟み幅(mm)
10
材質
スチール他
質量(g)
5000
タイプ
ワンタッチ式
ベース寸法(mm)
縦300×横365