ワンタッチロック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 24511402 品番 37-552
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!

材質ポリプロピレン 質量(g)10 長さ(mm)225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
商品に値札を下げる際に使用してます。
卸売・小売業

不自由なく活用させて頂いております。
またリピートさせていただきます。

対象商品:
24511384
2022-04-12
用途:
商品の値付け
ハンドメイドショップI wish 様 (その他業種)

今まで長いのしか使った事がなく、小さい商品の値付けに不便だったのですが、この長さは凄く良かったです。
リピ確実。

対象商品:
24511418
2022-10-04
用途:
釣り竿の袋にタグを着ける作業
株式会社スミス 様

あまり長い物は良くないので短い物を探してましたので良かったです。

対象商品:
24511384
2021-01-29
用途:
アパレル値札の取付
有限会社アトム・コミュニケーションズ 様 (卸売・小売業)

安くて、とても良い商品です。改善点は特にありません。

対象商品:
24511384
2017-06-14
用途:
タグ付け
株式会社フモト商会 様

キーホルダーの商品説明のタグ付けに使っています。
作業がしやすいので大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする