八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の スポンジ
八ツ矢工業の 柄付スポンジ
ポットラブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24511491
品番
17017
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
水切れがよく汚れ落ちがいい丈夫なスポンジです。注ぎ口洗い内蔵。
用途
水筒、クーラーポットの洗浄に最適
材質
スポンジ/ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム 柄/PP
全長(mm)
400
質量(g)
65
繰り返し・詰め替え
対応