竹柄付たわし 特上エビ型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24511500 品番17514
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

パーム繊維の竹製柄付きたわし。竹柄なので軽い。3点で固定しているので丈夫

用途トイレの洗浄、ペールや桶の洗浄などに 材質頭部/パーム 柄/竹 全長(mm)500 質量(g)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする