八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の たわし
八ツ矢工業の パームたわし
エビブラシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24511527
品番
17545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
パーム繊維をキセル型に束ねた竹柄のブラシ。天然植物繊維なので洗浄液を程よく含み汚れを落としやすくします。
用途
トイレの洗浄、ペールや桶の洗浄などに
材質
頭部/パーム 柄/竹
全長(mm)
520
質量(g)
85
繰り返し・詰め替え
対応