ソフトバスクリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24511606 品番18018
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ステンレス・ポリ・ホーローなどの浴槽の洗浄に最適。軽くてソフトなスポンジたわしの浴槽洗い

材質頭部/発泡ポリエチレン 柄/PP 全長(mm)490 質量(g)125 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする