タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
水引 白黄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包
注文コード
24511908
品番
44-830
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
5本元締め(貼止め)仕上げです。
サイズ
30
材質
和紙
厚さ(mm)
(フィルム)0.1
質量(g)
3
寸法(縦×横)(mm)
60×90