タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の コピー用紙/ラベルシール
タカ印(ササガワ)の コピー用紙/プリンタ用紙
タカ印(ササガワ)の カラー&モノクロ対応用紙
プリンタ対応タグ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
24511953
品番
44-7100
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
プリンタで値札・ショップタグ・商品説明をかんたん作成。マイクロミシン入りなので、折り曲げると簡単・キレイに切り取れます。1シートあたりの枚数が少ないので無駄なく作成でき経済的!
サイズ
大
材質
特殊紙(186g/m
2
)
厚さ(mm)
0.21
質量(g)
190
シートサイズ(mm)
300×130
寸法(縦×横)(mm)
55×78
紙質
特殊紙
坪量(g/m
2
)
186
入数
30枚
適合プリンタ
インクジェット、レーザープリンタ