チェンソー研研

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 24512005 品番 N-819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。
誰でも研げる!どこでも研げる!
目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に
高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。
充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。
目立ての効果
・作業効率がよくなります。
・身体の疲労が軽減します。
・安全性が高まります。
・まっすぐ切れます。
・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。
・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。

モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合) 付属品軸付きダイヤモンド砥石4.0mm 1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、充電池(単3×8本)、充電器 連続使用時間(分)約30 目立て角度(°)30 質量(g)225(電気含まず) トラスコ品番758-3800
注意
※商品の色は、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
※連続使用時間は満充電における連続使用の参考数値(目安)です。
※N-818には充電池・充電器は付属しておりません。

商品説明動画

チェンソー研研
この動画は、34人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24511996
2024-01-16
用途:
チェンソー目立て

直ぐに壊れた、この機械に使用するヤスリも山の擦れが早くすぐに使えなくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
24511996
2021-11-24
用途:
チエーンソーの目立て
農・林・水産業

電池式なので簡単です、回転力が弱いけれどダイヤモンドの刃物には丁度良いです。

対象商品:
24511996
2019-12-02
用途:
チェーンソー研磨
農・林・水産業

携帯できて便利だけど、ややトルク不足が否めないかな。

対象商品:
24511996
2020-02-05
用途:
チェーンソーの目立て
中岡農園 様 (農・林・水産業)

削り過ぎないのがいい。気温が氷点下だと電池が弱い。

対象商品:
24511996
2019-05-27
用途:
チェンソーのメンテナンスに使用

以前から使用していたチェンソーの刃の研摩に使用。手軽に切れ味回復。電池式で何処ででも使える。

対象商品:
24511996
2019-04-26
用途:
目立て
サービス業

単三電池が8本必要で、想像していたよりも大きく重い。機能は満足。

1人が参考にしています
対象商品:
24512005
2018-11-24
用途:
除伐の際のチェンソーの刃研磨
農・林・水産業

充電電池式なので電源のないところでも使用できて重宝しています。電池ケースの蓋が取れずらいので改良されるとなお良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24511996
2018-11-19
用途:
マキタの充電式チェーンソーの刃を研ぐ
二宮観光ぶどう園 様 (農・林・水産業)

このダイアモンド研磨と電池式とスウィッチがちょうど良い。刃はこまめに研ぐには、ダイアモンド研磨がベストです。超硬研磨は刃が削られすぎる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする