まつうら工業
まつうら工業の 草よけ/保護用品
まつうら工業の 安全ネット
多目的ナイロンネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24512118
品番
NRNT1827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
寸法(m)
約(縦)1.8×(横)2.7
使用の目安
畳表示/約3帖(4.86m
2
)
用途
建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様
周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)
ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)
ナイロン
目合い(mm)
100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク
適合
注意
※菱目のため、幅と長さが張り方によって変わります。(規格サイズはきれいな菱型で使用した場合です。融通性があります。)
※ネット取り付けにより、動物侵入や部材の落下防止を保証するものではありません。途中つなぎ目が入る場合があります。