NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の ハイスエンドミル
NS(日進工具)の ボールハイスエンドミル
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
0.8
注文コード
24512261
品番
SSPB320 R0.4X2
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。
用途
高硬度鋼(〜70HRC)
仕様
首角(r):15゜
材質
CBN
刃数
3
刃長(mm)
L:0.6
外径D(Φmm)
0.8
全長L(mm)
50
表面処理
ノンコート
ねじれ角
20゜
シャンク径d(Φmm)
4
首下径d2(mm)
0.76
首下長L1(mm)
2
ボール半径R(mm)
R0.4
注意
※刃先振れを極力小さくしてください。