CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径D(Φmm)0.3 注文コード24512358 品番SSPB320 R0.15X0.3
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は外径Dなど24種類から選べます 他の種類を見る

3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。

用途高硬度鋼(〜70HRC) 仕様首角(r):15゜ 材質CBN 刃数3 刃長(mm)L:0.23 外径D(Φmm)0.3 全長L(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角20゜ シャンク径d(Φmm)4 首下径d2(mm)0.28 首下長L1(mm)0.3 ボール半径R(mm)R0.15
注意
※刃先振れを極力小さくしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする