ネオ・レインワールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 24513040 品番 #4105
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スタンダードなレインウェア。
(ジャケット)
・透明リム付き着脱可能フード
・ポケット付
・メッシュ付※ジャケットのみ
(素材)
・表地:ポリエステル100%/PVCラミネート
・裏地:ポリエステル100%(メッシュ)※ジャケットのみ

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。 ルミナスブラック サイズM 股下(cm)74 着丈(cm)70 適応身長(cm)160〜165 適応胴囲(cm)72〜80 素材【表地】ポリエステル100%/PVCラミネート【裏地】ポリエステル100%(メッシュ)※裏地メッシュ付きは、ジャケットのみ 適応胸囲(cm)84〜92 胸幅(cm)56
注意
※ドライクリーニング・洗濯機洗いはお避け下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする