メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの その他避難用品
長期保存ボディタオル 100本セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24513469
品番
MZ06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
備えあれば憂いなし!いざという時に大活躍!アルミフィルム使用で長期保存(製造から5年)可能な超大判・厚手不織布の使い捨てウェットタオルです。防災備蓄はもちろんスポーツやレジャーにも!
用途
非常時に備える防災グッズ
材質
パルプレーヨン不織布
寸法(mm)
個装:約50×200
本体寸法(mm)
約560×280
注意
※製造から6か月以内の商品をお送りいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません