ヒロコーポレーション
ヒロコーポレーションの 懐中電灯・ライト
ヒロコーポレーションの ハンディタイプライト
充電式モバイルチャージフラッシュライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24513487
品番
HDL-8408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
広角モード・長照射モードに調節可能!
防災、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに!
緊急時にモバイルバッテリーとしても活用できます。
付属品
説明書・ストラップ・USBType-Cケーブル
材質
アルミニウム合金
色
ブラック
幅(cm)
4
本体質量(g)
210
充電時間
約5〜6時間
連続使用可能時間
(満充電時)強光:約2時間
高さ(cm)
19
奥行き(cm)
4
注意
※強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしないでください。
※異常を感じた場合、電源をOFFにして、直ちに使用を中止してください。
※分解・改造はしないでください。
※使用中、LEDを覗き込んだり、光を直接目に当てたりしない。視力低下や目に悪影響を及ぼす場合があります。
※本体を水で濡らしたり、本体の充電ケーブルのプラグ部分に水やほこりがある状態で充電・使用したりしないでください。
※ペットや小さなお子様の手の届くところで保管・使用しないでください。