乾電池式電撃殺虫ラケット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24513496 品番HDL-4430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。
両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。
薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎
殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。

幅(cm)18 本体質量(g)150 高さ(cm)46
注意
※本製品はハエや蚊などの小さな虫を駆除するためのものであり、その他の生物やそれ以外の目的での使用はご遠慮下さい。
※スイッチを入れた状態で、ネット部分を素手で触れないで下さい。
※本製品をご使用の際には、周囲の人や物品に当たらないようにご注意下さい。
※本製品をおもちゃ、運動器具として使用しないでください。
※本製品に衝撃を与えないで下さい。
※本製品をお手入れの際、水洗いはしないで下さい。
※長期間ご使用になられない場合や収納時は、電池を取り外し湿度の低い場所にて保管して下さい。
※本製品は子供の手の届かないところに保管して下さい。
※本製品は静電気を使用しているため、通常の使用においては問題ありませんが、皮膚の弱い方、心臓の弱い方、ペースメーカーの利用者は注意してご使用下さい。
※本製品使用後はスイッチからはなした後に待機電流が残ります。一度スイッチを押した後は金属ネットに直接触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24513496
2025-08-28
用途:
室内の殺虫
サービス業

充電池を使っているので使いたいときにすぐ使え、充電タイプの様に"いざ"って時に電池切れで使えないなんて事がないので電池タイプにしました。
難点は、昔発売していた物よりラケット部分が小さく虫に当てにくい位です。

2025-08-10
用途:
犬に優しい殺虫道具
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

これは楽しい。ハチにもいけます。犬がいるのでなるべく薬を使いたくなく、買ってみました。とてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする