SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24515303
品番
MSQB20R
参考基準価格(税別)
¥51,320
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状・オートスイッチ品番
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲
0~190°
シリンダ内径(Φmm)
18
サイズ
20
クッション
ショックアブソーバ
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.6
使用流体
空気
揺動角度(°)
-
CADデータダウンロード