ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

角度調整範囲0~190° シリンダ内径(Φmm)18 サイズ20 クッションショックアブソーバ 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
72件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24515303 MSQB20R
CADデータダウンロード
51,320
46,980
51,678 (税込)
当日出荷
24515312 MSQB20R-A90
CADデータダウンロード
53,410
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515321 MSQB20R-A90L
CADデータダウンロード
54,070
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515337 MSQB20R-A90LS
CADデータダウンロード
52,690
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515346 MSQB20R-A90S
CADデータダウンロード
52,360
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515355 MSQB20R-A90V
CADデータダウンロード
54,070
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515364 MSQB20R-A90VL
CADデータダウンロード
54,730
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515382 MSQB20R-A93
CADデータダウンロード
54,730
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515391 MSQB20R-A93L
CADデータダウンロード
55,390
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515416 MSQB20R-A93L3
57,420
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515425 MSQB20R-A93L4
59,460
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515407 MSQB20R-A93LS
CADデータダウンロード
53,350
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515434 MSQB20R-A93S
CADデータダウンロード
53,020
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515443 MSQB20R-A93V
CADデータダウンロード
55,390
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515495 MSQB20R-A93V3
57,420
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515452 MSQB20R-A93VL
CADデータダウンロード
56,050
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515477 MSQB20R-A93VL3
58,410
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515486 MSQB20R-A93VL4
60,780
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515461 MSQB20R-A93VLS
CADデータダウンロード
53,680
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515522 MSQB20R-A96
CADデータダウンロード
54,950
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515531 MSQB20R-A96L
CADデータダウンロード
55,610
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515547 MSQB20R-A96V
CADデータダウンロード
55,610
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515556 MSQB20R-A96VL
CADデータダウンロード
56,270
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515373 MSQB20R-A903
54,450
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515504 MSQB20R-A933
56,430
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515513 MSQB20R-A934
58,140
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515565 MSQB20R-M9B
CADデータダウンロード
56,930
50,980
56,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515836 MSQB20R-M9B3
59,730
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515574 MSQB20R-M9BA
CADデータダウンロード
59,130
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515601 MSQB20R-M9BA5
70,840
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515583 MSQB20R-M9BAL
CADデータダウンロード
59,790
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515592 MSQB20R-M9BAVL
CADデータダウンロード
60,450
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32053411 MSQB20R-M9BAVZ
CADデータダウンロード
61,220
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515617 MSQB20R-M9BL
CADデータダウンロード
57,590
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515635 MSQB20R-M9BL3
60,720
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515626 MSQB20R-M9BLS
CADデータダウンロード
54,450
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515644 MSQB20R-M9BS
CADデータダウンロード
54,120
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515653 MSQB20R-M9BSDPC
61,330
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515662 MSQB20R-M9BV
CADデータダウンロード
57,810
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515723 MSQB20R-M9BV3
61,050
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515732 MSQB20R-M9BV4
64,300
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515671 MSQB20R-M9BVL
CADデータダウンロード
58,470
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515687 MSQB20R-M9BVL3
62,040
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515696 MSQB20R-M9BVL4
65,620
58,980
64,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515705 MSQB20R-M9BVMAPC
62,540
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515714 MSQB20R-M9BVZ
CADデータダウンロード
59,130
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515741 MSQB20R-M9BW
CADデータダウンロード
57,480
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515757 MSQB20R-M9BWL
CADデータダウンロード
58,140
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515766 MSQB20R-M9BWV
CADデータダウンロード
58,140
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24515775 MSQB20R-M9BWVL
CADデータダウンロード
58,800
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする