MROCAT
MROCATの レインウェア・ヤッケ
MROCATの 胴付長靴
軽作業用胴付長靴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24515368
品番
C0106-39
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
胸下まで防水できる軽作業用の胴付長靴です。
水仕事や川遊び、アウトドアなどに重宝します。
便利なポケット付き。
バックルタイプで脱ぎ履きしやすいタイプです。
用途
水遊び、軽作業等に。
付属品
インソール、腰ベルト、補修用接着剤、補修布
材質
PVC
質量(kg)
2.2
色
カーキ
サイズ
39
サイズ(cm)
23.5〜24
高さ(cm)
【雨靴部】33
太もも周り(cm)
77
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※不適切な取り扱いは製品の破損、事故に繋がりますので注意してご使用ください。
※軽作業用の商品となります、股下20cmくらいを目安としてご使用ください。
※刃物やペン先などの尖ったもので製品を傷をつると、破れ、浸水の原因になりますのでご注意ください。