軽作業用胴付長靴

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24515377 品番 C0106-43
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

胸下まで防水できる軽作業用の胴付長靴です。
水仕事や川遊び、アウトドアなどに重宝します。
便利なポケット付き。
バックルタイプで脱ぎ履きしやすいタイプです。

用途水遊び、軽作業等に。 付属品インソール、腰ベルト、補修用接着剤、補修布 材質PVC 質量(kg)2.6 カーキ サイズ43 サイズ(cm)26.5〜27 高さ(cm)【雨靴部】35 太もも周り(cm)78
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※不適切な取り扱いは製品の破損、事故に繋がりますので注意してご使用ください。
※軽作業用の商品となります、股下20cmくらいを目安としてご使用ください。
※刃物やペン先などの尖ったもので製品を傷をつると、破れ、浸水の原因になりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする