FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスストレートシャンク
3SドリルR型(六角穴付ボルト用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24515386
品番
SRMH M3
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
六角穴付ボルトのボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)※SRM後継品
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
SKH51
刃数
2
溝長(mm)
(L)25
ドリル径(Φmm)
Dc1:3.4
全長L(mm)
65
外径(Φmm)
Dc2:6.5
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
34〜38゜
ドリル長L1(mm)
13
シャンク径Ds(Φmm)
6