FKD(フクダ精工)
3SドリルR型(六角穴付ボルト用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
Dc1:14
Dc1:3.4
Dc1:4.5
Dc1:5.5
Dc1:6.6
Dc1:9
Dc1:11
Dc1:14
外径(Φmm)
Dc2:20
Dc2:6.5
Dc2:8
Dc2:9.5
Dc2:11
Dc2:14
Dc2:17.5
Dc2:20
全長L(mm)
115
65
75
85
90
100
110
115
シャンク径Ds(Φmm)
12
6
8
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24515447
品番
SRMH M12
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
六角穴付ボルトのボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)※SRM後継品
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
SKH51
刃数
2
溝長(mm)
(L)65
ドリル径(Φmm)
Dc1:14
全長L(mm)
115
外径(Φmm)
Dc2:20
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
34~38゜
ドリル長L1(mm)
32
シャンク径Ds(Φmm)
12