フィンガーリング付き ネックストラップ ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24515526 品番MP-MNSFR01BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

【簡易包装:透明袋】ネックストラップとフィンガーリングの2Way仕様 長時間つけても痛くなりにくい平紐仕様 負荷が掛かると外れる安全機構付き 長さ調節可能なアジャスター付き

仕様平紐(長時間つけても痛くなりにくい) 本体質量(g)18.2 機能・フィンガーリング着脱可能・長さ調整用アジャスター。強い負荷がかかると外れる安全機構付き・ワンタッチ着脱。取り外し:中央のボタンを押しながらリングを外す。取り付け:リングをカチッと音がするまではめ込む 全長(cm)53〜70 素材ポリエステル+ABS リング径(Φmm)フィンガーリング:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする