※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの セメント/アスファルト
東リの セメント
エコGAセメントEX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
24515535
品番
GACEX-L
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
今日粘着のピールアップ形接着剤
用途
ファブテックタイル、タイルカーペット、置敷きビニル床タイルに使える接着剤。
成分
アクリル樹脂系エマルション形
時間
待ち:20〜60分
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
外観
乳白色 ペースト状
内容量(kg)
15
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所。(5〜35
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
約150〜375(下地により違いあり)
注意
※湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。
※ピールアップ性を上げる為に、接着剤が半透明になってから貼り付け開始。
※フェルトバッキング製品の接着剤塗布量は、一般的な塩ビバッキング製品の1.5倍程度が目安になります。
※返品不可