※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの セメント/アスファルト
東リの セメント
LAYセメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
注文コード
24515551
品番
LAYC-3
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
LAYフローリング施工に最適なピールアップ形接着剤。専用はけ・専用治具・施工要領書のセット。
用途
LAYフローリング専用接着剤
成分
アクリル樹脂系エマルション形
時間
待ち:約30分
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
外観
乳白色 ペースト状
内容量(kg)
3
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所。(5〜35
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
約30〜50(吸水性下地)、50〜75(非吸水性下地)
注意
※専用はけを使用し、糊山が出ないように施工する。
※接着剤は半透明になってから施工する。
※早く乾かせたい場合は風を当てる。
※耐水性が無いため、湿気のおそれのある下地には使用しない。
※返品不可