※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの セメント/アスファルト
東リの セメント
バスナセメントEPO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg×4個)
注文コード
24515569
品番
BNEP-CA
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
浴室用床シートバスナ・ラバナに適用接着剤。防カビ仕様の二液型。
用途
バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤。
成分
エポキシ樹脂系溶剤系
時間
待ち:20分
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
外観
A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状
張付け可能時間(分)
夏20〜60、冬20〜120
内容量(kg)
1(A液0.5・B液0.5)×4セット
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所。(5〜35
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
約2.5
注意
※火気厳禁
※開缶時上澄み液がある場合、缶毎に攪拌後、二液を等量で充分に(色が均一になるまで)混ぜ合わせる。
※返品不可