※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの セメント/アスファルト
東リの セメント
CRセメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
24515578
品番
CRC-S
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
瞬間的に強力な接着力が得られる、巾木の出隅用接着剤。
用途
巾木(スタイル巾木除く)・腰壁用シートの出隅(ふぁぶテック腰壁除く)・ラバータイルの壁面施工用・カーペットの壁面施工用(立上げ部)
仕様
待ち時間(分):接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。
成分
ゴム系溶剤形
外観
黄白色 ペースト状
張付け可能時間(分)
30〜100
内容量(kg)
3
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所。(5〜35
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
約6
注意
※火気厳禁
※全面使用すると後日縮みが発生する可能性があります。
※巾木の場合出隅部のみ使用する。
※返品不可