※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 瞬間接着剤
東リの 多用途瞬間接着剤
アロンアルファ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20g×5個)
注文コード
24515596
品番
ALFA
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
補修用瞬間接着剤、一液型。広範な温度分布での作業が可能。開封後の貯蔵安定性に優れ最後まで使いきれます。
用途
補修用・継ぎ目溶接用
仕様
標準手配量:20m/20g
容量
20g×5個
危険物の類別
非危険物
組成
α-シアノアクリレート
注意
※火気厳禁
※湿気の出る下地では効果が出ない。適用量以上に使用すると白化する。
※返品不可