※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 接着剤
東リの 瞬間接着剤
東リの 多用途瞬間接着剤
アロンアルファV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20g×5個)
注文コード
24515605
品番
ALFA3
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
垂直部補修用ゼリー状瞬間接着剤。立面で使用できるゼリータイプで垂れ下がらない。
用途
垂直部補修用
仕様
標準手配量:20m/20g
容量
20g×5個(チューブ入)
危険物の類別
非危険物
組成
α-シアノアクリレート
注意
※火気厳禁
※乾燥した冷暗所にて保管