※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装資材
東リの 内装資材関連商品
AKシール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10袋)
注文コード
24515639
品番
AKS
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。
用途
ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等
仕様
標準手配量:マットサイズで四隅に各1枚、ラグサイズは長手方向中央に各1枚
規格
100枚(幅10cm×10cm)
素材
アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
注意
※床の水分、油分、ホコリなどを取り除いてから使用。下地に段差、隙間、凹凸がある場合には吸着しにくくなります。