画像準備中

アセトロンGP(POM)丸棒

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1000 注文コード24516330 品番POM-NC
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は長さなど108種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1000 外径(mm)23
注意
※【旧名称】
※ポリペンコアセタール(POM)丸棒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
補修部品作成素材

旋盤加工用素材に重宝しています。
切削性極めて良好、均質で外観も良く、鉄ほど強度を要求されない用途、絶縁性を必要とする用途、注油ができない場所の摺動部材、特殊ネジ、スペーサ用途に多用しています。
欠点は塗装と接着ができない、切り屑が糸状に巻き付き、加工面が見えないぐらいです。

今回φ10のワケあり品を手配しましたが、欠陥らしいものは全く見つけられず、何がワケありなのかは謎のままです。

NCにはφ27.5mmがラインナップされていますが、矢崎のイレクターと外径が互換するため、外径調整不要で圧入部品を作るのに重宝します(BKは廃版になってしまいました)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする