オザック精工
<ULFT> ウルトラ Tフランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
10(0-0.009)
注文コード
24517185
品番
ULFT10-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法D(mm)
19(0-0.021)
寸法Df(mm)
39
寸法Dp(mm)
29
寸法L(mm)
29
寸法S(mm)
M4
寸法T(mm)
25
寸法d(mm)
10(0-0.009)
寸法t(mm)
6
質量(kg)
0.06
基本定格荷重C(N)
532
基本定格荷重Co(N)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4