曜日別特売
UMLFDT20B-UU <UMLFDT> ウルトラ 防錆 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24520457

UMLFDT20B-UU <UMLFDT> ウルトラ 防錆 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24520457
UMLFDT20B-UU <UMLFDT> ウルトラ 防錆 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24520457
UMLFDT20B-UU <UMLFDT> ウルトラ 防錆 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24520457

<UMLFDT> ウルトラ 防錆 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)20(0-0.010)注文コード24520457品番UMLFDT20B-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
寸法A(mm)35寸法B(mm)24寸法D(mm)32(0-0.025)寸法Df(mm)54寸法Dp(mm)-寸法L(mm)80寸法S(mm)M5寸法T(mm)38寸法d(mm)20(0-0.010)寸法t(mm)8質量(kg)0.24基本定格荷重C(N)2083基本定格荷重Co(N)2020RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)23.8玉列数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする