※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ベーン形式シングルベーン注文コード24525182品番MSUB7-90SE
参考基準価格(税別)¥31,850販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)