オザック精工
<MLFW> 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
25(0-0.010)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24526775
品番
MLFW25-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
寸法Df(mm)
90
寸法Dha(mm)
58
寸法Dp(mm)
76
寸法L(mm)
134
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法d(mm)
25(0-0.010)
寸法t(mm)
11
質量(kg)
1.02
基本定格荷重C(N)
3517
基本定格荷重Co(N)
3570
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
58
玉列数
6