オザック精工
<MCH> 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法d(mm)
3(0-0.008)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529164
品番
MCH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法H(mm)
14
寸法L(mm)
14
寸法S1(mm)
M3
寸法S2(mm)
M2
寸法T(mm)
5(±0.02)
寸法W(mm)
10
寸法d(mm)
3(0-0.008)
寸法h(mm)
9(±0.02)
寸法l(mm)
8
寸法t(mm)
3
質量(kg)
0.06
基本定格荷重C(N)
45
基本定格荷重Co(N)
40
玉列数
4